Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.2500 pulg.
- Ancho de la base2.1875 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.7188 a 6.6563 pulg.
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Altura total4.5625 pulg.
- Longitud total8.0000 pulg.
- Peso6.56 lb
Detalles
- AplicaciónBrowning - Manejo del aire
- Tipo de orificioRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Con cabestrillo de sellado
- Recubrimiento de acabadoGris pintado
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante765813
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.3000 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial7889 lbf
- Capacidad de carga estática radial5216 lbf
- Cojinete de repuestoVS-231
- Tipo de selloContacto de un solo labio con el dedo
- SerieVPS-AH
- UPC_NO662460066714
Descripción general
- Con volante de sellado