Motion
VPLS-227 AH

BROWNING
VPLS-227 AH

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-11/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01466081
No. Fabricante VPLS-227 AH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
VPLS-227 AH

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-11/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01466081
No. Fabricante VPLS-227 AH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.0625 pulg.
  • Ancho de la base
    2.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 5.2031 a 6.1094 pulg.
  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Altura total
    4.1875 pulg.
  • Longitud total
    7.3750 pulg.
  • Peso
    5.1 lb

Detalles

  • Aplicación
    Browning - Manejo del aire
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Con cabestrillo de sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura gris
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    766063
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7901 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5139 lbf
  • Cojinete de repuesto
    VS-227
  • Tipo de sello
    Contacto de un solo labio con el dedo
  • Serie
    VPLS-AH
  • UPC_NO
    662460066516

Descripción general

Descripción del fabricante
VPLS 227 AH BLK DE LA PILA
  • Con volante de sellado