Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Ancho de la base1.7500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.6250 a 5.3750 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Ángulo de desalineación±1.5° Desalineación - Solo estática
- Altura total3.6880 pulg.
- Longitud total6.7500 pulg.
- Peso3.7 lb
Detalles
- AplicaciónBrowning - Estándar
- Tipo de orificioRedondo / Recto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo • Bloqueo concéntrico BOA para una concentricidad casi perfecta • Sello de contacto de un solo labio y dedo
- Recubrimiento de acabadoGris
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar material52100 Acero de rodamiento, negro oxidado interior
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVPB-223
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460345987
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial5782 lbf
- Capacidad de carga estática radial3493 lbf
- Cojinete de repuestoVB-223
- Tipo de selloContacto de un solo labio con el dedo
- SerieNormal
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO662460345987
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo
- Bloqueo concéntrico BOA para una concentricidad casi perfecta
- Sello de contacto de un solo labio y dedo