Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.7500 pulg.
- Ancho de la base2.3750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.8750 a 7.9375 pulg.
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Altura total5.5625 pulg.
- Longitud total9.5000 pulg.
- Peso10.1 lb
Detalles
- AplicaciónBrowning - Estándar
- Tipo de orificioRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Con cabestrillo de sellado
- Recubrimiento de acabadoGris pintado
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante766196
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.3000 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial11789 lbf
- Capacidad de carga estática radial8150 lbf
- Cojinete de repuestoVB-239
- Tipo de selloContacto de un solo labio con el dedo
- SerieVPB
- UPC_NO662460346083
Descripción general
- Con volante de sellado