Motion
VPB-231 AH

BROWNING
VPB-231 AH

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01466138
No. Fabricante VPB-231 AH
Precio323.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
VPB-231 AH

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01466138
No. Fabricante VPB-231 AH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$323.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    2.1875 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 5.8750 a 6.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Altura total
    4.5625 pulg.
  • Longitud total
    8.0000 pulg.
  • Peso
    7 lb

Detalles

  • Aplicación
    Browning - Manejo del aire
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Con cabestrillo de sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Gris pintado
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    764060
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7889 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5216 lbf
  • Cojinete de repuesto
    VB-231AH
  • Tipo de sello
    Contacto de un solo labio con el dedo
  • Serie
    VPB-AH
  • UPC_NO
    662460347776

Descripción general

Descripción del fabricante
VPB 231 AH LÁPIZ BLK
  • Con volante de sellado
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"