Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.3125 pulg.
- Ancho de la base2.1875 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.5938 a 6.3438 pulg.
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Altura total4.5625 pulg.
- Longitud total7.8125 pulg.
- Peso4.8 lb
Detalles
- AplicaciónBrowning - Estándar
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Con cabestrillo de sellado
- Recubrimiento de acabadoPintura gris
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante766211
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.3000 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial7901 lbf
- Capacidad de carga estática radial5139 lbf
- Cojinete de repuestoVB-324
- Tipo de selloContacto de un solo labio con el dedo
- SerieVPB
- UPC_NO662460345222
Descripción general
- Con volante de sellado