Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.3125 pulg.
- Ancho de la base2.2500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.7500 a 6.5000 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Ángulo de desalineación±1.5° Desalineación - Solo estática
- Altura total4.6250 pulg.
- Longitud total7.9380 pulg.
- Peso7.26 lb
Detalles
- AplicaciónBrowning - Manejo del aire
- Tipo de orificioRedondo / Recto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento de polvo • Bloqueo concéntrico BOA para una concentricidad casi perfecta • Sello de contacto de un solo labio y dedo • Comprobación de ruido de manejo de aire para un funcionamiento silencioso • Ajuste de la carcasa más holgado que el estándar para facilitar la alineación en marcos ligeros
- Recubrimiento de acabadoGris
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar material52100 Acero de rodamiento, negro oxidado interior
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVPB-327 AH
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460345246
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.3000 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial7889 lbf
- Capacidad de carga estática radial5216 lbf
- Cojinete de repuestoVB-327AH
- Tipo de selloContacto de un solo labio con el dedo
- SerieMedio
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO662460345246
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo
- Bloqueo concéntrico BOA para una concentricidad casi perfecta
- Sello de contacto de un solo labio y dedo
- Comprobación del ruido de la manipulación del aire para un funcionamiento silencioso
- Más holgado que el ajuste estándar de la carcasa para facilitar la alineación en marcos ligeros