Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud6.1880 pulg.
- Tamaño del perno0.5625 pulg.
- Agujero Diámetro1-11/16 pulg.
- Ancho de la carcasa1.3594 pulg.
- Ancho del anillo interior2.0940 pulg.
- Longitud a través del orificio2.0940 pulg.
- En general Altura2.2188 pulg.
- Longitud total7.4380 pulg.
- Longitud total Diámetro7.4380 pulg.
- Ancho general4.3750 pulg.
- Peso5.88 lb
Detalles
- AplicaciónBrowning - Estándar
- Material del cojinete52100 Acero de rodamiento, negro oxidado interior
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- ColorGris
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGris
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVF2B-327
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460347387
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.3000 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 200 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7889 lbf
- Capacidad de carga estática radial5216 lbf
- Cojinete de repuestoVB-327
- Tipo de selloSello de contacto de un solo labio con cabestrillo
- SerieVF2B
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662460347387
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo
- Bloqueo concéntrico BOA para una concentricidad casi perfecta
- Sello de contacto de un solo labio y dedo