Motion
VF4S-208 AH

BROWNING
VF4S-208 AH

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1/2 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto de un solo borde con sello de cabestrillo
Artículo MI #01466223
No. Fabricante VF4S-208 AH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
VF4S-208 AH

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1/2 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto de un solo borde con sello de cabestrillo
Artículo MI #01466223
No. Fabricante VF4S-208 AH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    0.3750 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.0313 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0313 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.0781 pulg.
  • Peso
    1.02 lb

Detalles

  • Aplicación
    Browning - Manejo del aire
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Gris pintado
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    766510
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2108 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1117 lbf
  • Cojinete de repuesto
    VS-208
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de un solo labio con cabestrillo
  • Serie
    VF4S
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662460066134

Descripción general

Descripción del fabricante
VF4S-208 AH FLG
  • Con volante de sellado