Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud8.3125 pulg.
- Tamaño del perno1.0000 pulg.
- Agujero Diámetro3-15/16 pulg.
- Ancho de la carcasa1.3750 pulg.
- Ancho del anillo interior4.6250 pulg.
- Longitud a través del orificio4.6250 pulg.
- Longitud total Diámetro10.5625 pulg.
- Ancho general4.7813 pulg.
- Peso49.38 lb
Detalles
- AplicaciónBrowning - Manejo del aire
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGris pintado
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricante766727
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoVS-363
- Tipo de selloSello de contacto de un solo labio con cabestrillo
- SerieVF4S
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662460066431
Descripción general
- Con volante de sellado