Motion
VF4B-316

BROWNING
VF4B-316

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1 orificio, brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de contacto de un solo borde con sello de cabestrillo
Artículo MI #01466274
No. Fabricante VF4B-316
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
VF4B-316

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1 orificio, brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de contacto de un solo borde con sello de cabestrillo
Artículo MI #01466274
No. Fabricante VF4B-316
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.2500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.5630 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5630 pulg.
  • En general Altura  
    1.6250 pulg.
  • Longitud total
    4.2500 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.2500 pulg.
  • Ancho general
    4.2500 pulg.
  • Peso
    2.98 lb

Detalles

  • Aplicación
    Browning - Estándar
  • Material del cojinete
    52100 Acero de rodamiento, negro oxidado interior
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Color
    Gris
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VF4B-316
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460347622
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 200 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4381 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2567 lbf
  • Cojinete de repuesto
    VB-316
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de un solo labio con cabestrillo
  • Serie
    VF4B
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662460347622

Descripción general

Descripción del fabricante
VF4B-316 FLG
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo
  • Bloqueo concéntrico BOA para una concentricidad casi perfecta
  • Sello de contacto de un solo labio y dedo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle