Motion
1R100X110X30

NTN
1R100X110X30

Anillo interior
Artículo MI #01466589
No. Fabricante 1R100X110X30
Precio206.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1R100X110X30

Anillo interior
Artículo MI #01466589
No. Fabricante 1R100X110X30
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
Precio206.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.9370 pulg.
  • Radio de filete
    1.100 mm
  • Diámetro exterior
    4.3307 pulg.
  • Ancho general
    1.1811 pulg.
  • Peso
    0.818 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Cojinete compatible
    NK110/30R
  • Descripción larga
    El 1R100X110X30 es un cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 3.9370 pulgadas, un diámetro exterior de 4.3307 pulgadas y un ancho total de 1.1811 pulgadas, que pesa 0.818 libras.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359249941
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    IR
  • UPC_NO
    4547359249941

Descripción general

Descripción del fabricante
1R100X110X30 RODILLO DE AGUJA BRG