Motion
HK1516

NTN
HK1516

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 15 mm, 21 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #01466613
No. Fabricante HK1516
Precio8.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HK1516

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 15 mm, 21 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #01466613
No. Fabricante HK1516
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
Precio8.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5906 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8268 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6299 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.033 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HK1516 Drawn Cup tiene un diámetro de orificio de 15 mm, un tipo de cierre abierto con extremos abiertos y diseño de copa traducida, un diámetro exterior de 21 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.05 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria industrial compacta.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359071313
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    HK
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359071313

Descripción general

Descripción del fabricante
HK1516 RODILLO DE AGUJA BRG