Motion
C2040HP ENLACE DE CORRECCIÓN

Tsubaki (UST)
C2040HP OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 2040 / 1 pulg. paso, pasador hueco
Artículo MI #01466820
No. Fabricante C2040HP OFFSET LINK
Precio23.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2040HP OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 2040 / 1 pulg. paso, pasador hueco
Artículo MI #01466820
No. Fabricante C2040HP OFFSET LINK
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
Precio23.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.689 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    2040 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.224 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039182821

Descripción general

Descripción del fabricante
C2040HP ENLACE DE DESPLAZAMIENTO DE PASADOR HUECO