Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length3.6250 pulg.
- Tamaño del perno0.3125 pulg.
- Bore Diameter1-1/8 pulg.
- Ancho de la carcasa1.9844 pulg.
- Ancho del anillo interior1.5000 pulg.
- Overall Length Diameter4.3750 pulg.
- Ancho general4.3750 pulg.
- Diámetro del piloto3.0000 pulg.
- Peso2.48 lb
Details
- Material del cojinete52100 Acero de rodamiento, negro oxidado interior
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- ColorGris
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGris
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVFCS-218
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460411460
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 200 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lbf
- Capacidad de carga estática radial2567 lbf
- Cojinete de repuestoVS-218
- Tipo de selloSello de contacto de un solo labio con cabestrillo
- SerieVFCS
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662460411460
Descripción general
Descripción del fabricante
VFCS 218 FLG CTDG
- Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
- Sello de contacto de un solo labio y dedo