Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4.5150 pulg.
- Exterior Diámetro7.9370 pulg.
- En general Ancho2.0000 pulg.
- Ancho de la arandela0.6870 pulg.
- Peso16 lb
Detalles
- Material del cojineteCaja de acero carburado
- Material de la jaulaLatón de máquina
- Página de producto del fabricante
- Capacidad de carga estática radial100200 lbf
- Serie100
- Tipo de cojinete de empujeUna dirección