Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Radio de filete0.0700 pulg.
- Anillo interior Ancho1.0630 pulg.
- Ángulo de desalineaciónNinguna
- Anillo exterior Ancho0.5940 pulg.
- Exterior Diámetro47 mm
- Ancho general1.0630 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso0.50 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaPlástico
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de carcasaInsertar solo
- Insertar material52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Autorización internaEstándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLS-112
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460343631
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.4000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 200 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2611 lb
- Capacidad de carga estática radial1444 lb
- RelubricableNo
- Material de retenciónNylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- SerieLS 100
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662460343631
Descripción general
Descripción del fabricante
LS-112 BRG
- Inserto de cojinete de anillo interior estrecho de diámetro exterior esférico sin orificio de lubricación.
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
- Sello de contacto de un solo labio