Motion
M-800 40MM PILOTO MT

NEXEN GROUP
M-800 40MM PILOT MT

Embrague de fricción - Orificio de 40 mm, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/4 BSPT, Acabado con chavetero y 2 SS, Montaje piloto
Artículo MI #01467001
No. Fabricante M-800 40MM PILOT MT
Price$2,427.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
M-800 40MM PILOT MT

Embrague de fricción - Orificio de 40 mm, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/4 BSPT, Acabado con chavetero y 2 SS, Montaje piloto
Artículo MI #01467001
No. Fabricante M-800 40MM PILOT MT
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
Price$2,427.41/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    20.60 kW
  • Inercia del variador
    372.35 kg-cm2
  • Máxima disipación térmica continua
    0.75 kW
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    40/38T, 50/31T, 60/26T, 80/21T
  • Diámetro total
    204.7 mm
  • Longitud total
    185.7 mm
  • Diámetro del piloto
    100 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Peso
    37.00 lb

Details

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Los embragues de montaje piloto aceptan poleas o piñones suministrados por el cliente. Par estático de hasta 126 Nm a 5.5 bar, velocidad máxima de 3600 rpm, potencia transmitida de hasta 7.5 kW, disipación térmica continua de hasta 0.75 kW, orificios de hasta 40 mm. Cuenta con rodamientos de bolas sellados y un buje estriado. Disponible solo en modelos de montaje piloto.
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    914 kWh
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    10.320 cm3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    18.861 cm3
  • Categoría del embrague
    Embrague de una sola placa
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Área efectiva orientada al embrague
    197.60 cm2
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    149000 J
  • Factor de respuesta del embrague
    0.119
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    6.0 bar
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    0.3 bar
  • Modelo
    M-800
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, M8 pernos @ 90° en un círculo de 120 mm
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    185.07 kg/cm2
  • UPC_NO
    662284174596

Descripción general

Descripción del fabricante
950250 M-800 40MM PILOTO MT