Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno40 mm
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague20.60 kW
- Inercia del variador372.35 kg-cm2
- Máxima disipación térmica continua0.75 kW
- Tamaño mínimo de la rueda dentada40/38T, 50/31T, 60/26T, 80/21T
- Diámetro total204.7 mm
- Longitud total185.7 mm
- Diámetro del piloto100 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Peso37.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLos embragues de montaje piloto aceptan poleas o piñones suministrados por el cliente. Par estático de hasta 58.5 Nm a 5.5 bar, velocidad máxima de 3600 rpm, potencia transmitida de hasta 7.5 kW, disipación térmica continua de 0.56 kW, orificios de hasta 30 mm. Cuenta con rodamientos de bolas sellados y un buje estriado. Disponible solo en modelos de montaje piloto.
- Vida útil aproximada frente al embrague1371 kWh
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado10.320 cm3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo18.861 cm3
- Categoría del embragueEmbrague de una sola placa
- Código de color del borde orientado hacia el embragueVerde
- Área efectiva orientada al embrague197.60 cm2
- Tipo orientado al embragueBajo coeficiente
- Capacidad del disipador térmico del embrague149000 J
- Factor de respuesta del embrague0.119
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarÓxido negro
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima6.0 bar
- RPM Máx.1800 rpm
- Presión de compromiso mínima0.3 bar
- ModeloM-800
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, M8 pernos @ 90° en un círculo de 120 mm
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje185.07 kg/cm2
- UPC_NO662284230612
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación