Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa13/32 pulg.
- Longitud exterior nominal77 pulg.
- Grosor0.4375 pulg.
- Ancho superior21/32 pulg.
- Ancho superior por hebra21/32 pulg.
Detalles
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- Recocido/SuavizadoAcodado
- ColorNegro
- Material del cablePoliéster
- Número de Upc del fabricante698672197267
- MaterialGoma sintética - EPDM
- Número de hebras1
- Rango de temperatura de funcionamiento-70 a 250 °F
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- SecciónBX
- UPC_NO698672197267