Motion
BX-89
Cinturón en V clásico - BX, 21/32 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 92 pulg. de longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #01467675
No. Fabricante BX-89
Precio147.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón en V clásico - BX, 21/32 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 92 pulg. de longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #01467675
No. Fabricante BX-89
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
Precio147.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    92 pulg.
  • Grosor
    0.4375 pulg.
  • Ancho superior
    21/32 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    698672197304
  • Material
    Goma sintética - EPDM
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -70 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Sección
    BX
  • UPC_NO
    698672197304

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE COG BX-89

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"