Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.24 pulg.
- Anchura interior5/16 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.06 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.174 pulg.
- Diámetro del rodillo0.335 pulg.
- Resistencia a la tensión8400 lb
- Peso3.20 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso428 / 1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-549302-76-P
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- UPC_NO716647249220
Descripción general
Descripción del fabricante
428-2 RIV X 76 CADENA DE PASO
- Precio por pie