Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Anillo interior Ancho1.6875 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.9375 pulg.
- Exterior Diámetro2.8346 pulg.
- Ancho general1.6875 pulg.
- Peso1.44 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- Autorización internaC0
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- RPM Máx.5610 rpm
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- SerieER
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO087796207936