Motion
175UR50

MORSE
175UR50

175UR50 Reductores de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 50:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., eje, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida derecha
Artículo MI #01468446
No. Fabricante 175UR50
Precio2,002.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
175UR50

175UR50 Reductores de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 50:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., eje, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida derecha
Artículo MI #01468446
No. Fabricante 175UR50
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
Precio2,002.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    175
  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    634 pulg-lbs a 1750 RPM de entrada
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Factor de servicio
    1
  • Peso
    20.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Kit de brida de salida hueca
    XD9001
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    175UR50
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288342731
  • Potencia de entrada máxima
    0.52hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1200 lb
  • Reducción
    Individual
  • Material del sello
    Viton®
  • Serie
    Raider
  • Kit de base estándar
    XD9000
  • Kit de brazo de par
    XD9005
  • UPC_NO
    662288342731
  • Kit de base vertical alta
    XD9003
  • Kit de base en J vertical
    XD9004
  • Kit de base baja vertical
    XD9002

Descripción general

Descripción del fabricante
175UR50 REDUCTOR
  • Carcasa de hierro fundido resistente: proporciona la máxima resistencia y fiabilidad.
  • El tornillo sin fin de alto ángulo de ataque es endurecido, rectificado y pulido.
  • Cojinetes de bolas grandes de una fila en el eje de entrada: absorben las cargas radiales y de empuje a velocidades de entrada más altas. Los cojinetes de rodillos cónicos se utilizan en el eje de salida.
  • Engranajes de bronce forjado: proporcionan un equilibrio óptimo entre resistencia y desgaste.