Especificaciones
Dimensions
- Distancia al centro1.3300 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante133
- RPM máximas de salida87.5 rpm
- Par de salida máximo320 pulg-lbs a 1750 RPM de entrada
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Relación20:1
- Factor de servicio1
- Peso18.00 lb
Details
- Dibujo CAD
- Kit de brida de salida huecaXB9001
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante133Q56H20 010
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288338086
- Potencia de entrada máxima0.551hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeMontaje del eje
- Dirección de salidaIzquierda o derecha
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida700 lb
- ReducciónIndividual
- Kit de bloque elevadorXB9201
- SerieRaider
- Kit de base estándarXB9000
- Kit de brazo de parXB9006
- UPC_NO662288338086
- Kit de base vertical altaXB9003
- Kit de base en J verticalXB9004
- Kit de base baja verticalXB9002
Descripción general
Descripción del fabricante
XB1115 133Q56H20 REDUCTOR
- Carcasa de hierro fundido resistente: proporciona la máxima resistencia y fiabilidad.
- El tornillo sin fin de alto ángulo de ataque es endurecido, rectificado y pulido.
- Cojinetes de bolas grandes de una fila en el eje de entrada: absorben las cargas radiales y de empuje a velocidades de entrada más altas. Los cojinetes de rodillos cónicos se utilizan en el eje de salida.
- Engranajes de bronce forjado: proporcionan un equilibrio óptimo entre resistencia y desgaste.