Motion
206Q56H20 107

MORSE
206Q56H20 107

Raider Plus® 206Q56H20 107 Reductores de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida izquierda o derecha, 56C fotogramas
Artículo MI #01468616
No. Fabricante 206Q56H20 107
Precio2,057.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
206Q56H20 107

Raider Plus® 206Q56H20 107 Reductores de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida izquierda o derecha, 56C fotogramas
Artículo MI #01468616
No. Fabricante 206Q56H20 107

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,057.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    206
  • RPM máximas de salida
    87.5 rpm
  • Par de salida máximo
    964 pulg-lbs a 1750 RPM de entrada
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Factor de servicio
    1
  • Peso
    25.54 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Kit de brida de salida hueca
    XE9001
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    206Q56H20 107
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288346883
  • Potencia de entrada máxima
    1.58hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje del eje
  • Dirección de salida
    Izquierda o derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    1175 lb
  • Reducción
    Individual
  • Kit de bloque elevador
    XE9201
  • Serie
    Raider
  • Kit de base estándar
    XE9000
  • Kit de brazo de par
    XE9005
  • UPC_NO
    662288346883
  • Kit de base vertical alta
    XE9003
  • Kit de base en J vertical
    XE9004
  • Kit de base baja vertical
    XE9002

Descripción general

Descripción del fabricante
206Q56H20 107 REDUCTOR
  • Carcasa de hierro fundido resistente: proporciona la máxima resistencia y fiabilidad.
  • El tornillo sin fin de alto ángulo de ataque es endurecido, rectificado y pulido.
  • Cojinetes de bolas grandes de una fila en el eje de entrada: absorben las cargas radiales y de empuje a velocidades de entrada más altas. Los cojinetes de rodillos cónicos se utilizan en el eje de salida.
  • Engranajes de bronce forjado: proporcionan un equilibrio óptimo entre resistencia y desgaste.