Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.3700 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Par de entrada83.91 pulg-lbs a 1750 rpm de entrada, 1 HP
- Tamaño del reductor del fabricante237
- RPM máximas de salidaEntrada de 87.500 a 1750 rpm
- Par de salida máximo87.5 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC143/145TC
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación20:1
- Peso37.95 lb
Detalles
- Kit de brida de salida huecaXF9001
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Potencia de entrada máxima1.939 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida1770 lb
- ReducciónIndividual
- Kit de bloque elevadorXF9201
- SerieRaider
- Kit de base estándarXF9000
- Kit de brazo de parXF9007
- UPC_NO662288579151
- Kit de base vertical altaXF9003
- Kit de base en J verticalXF9004
- Kit de base baja verticalXF9002
Descripción general
- Los cojinetes y sellos disponibles comercialmente hacen que el mantenimiento sea sin problemas
- El diseño modular del engranaje de tornillo sin fin proporciona más de 10 millones de configuraciones a partir de componentes de serie
- Capacidad de doble sellado en ejes de entrada y salida
- Dimensionalmente intercambiable con los principales competidores del sector
- También disponible en servicio de lavado