Motion
300Q180H10 203

MORSE
300Q180H10 203

Raider Plus® 300Q180H10 203 Reductores de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida izquierda o derecha, 182/184TC fotogramas
Artículo MI #01468731
No. Fabricante 300Q180H10 203
Precio4,124.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
300Q180H10 203

Raider Plus® 300Q180H10 203 Reductores de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida izquierda o derecha, 182/184TC fotogramas
Artículo MI #01468731
No. Fabricante 300Q180H10 203
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
Precio4,124.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4x1/8
  • Tamaño del reductor del fabricante
    300
  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Par de salida máximo
    2037 pulg-lbs a 1750 RPM de entrada
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182/184TC
  • Tamaño de salida
    2.1875 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Factor de servicio
    1
  • Peso
    69.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Kit de brida de salida hueca
    XH9001
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    300Q180H10 203
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288358640
  • Potencia de entrada máxima
    6.15hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje del eje
  • Dirección de salida
    Izquierda o derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    2147 lb
  • Reducción
    Individual
  • Kit de bloque elevador
    XH9201
  • Serie
    Raider
  • Kit de base estándar
    XH9000
  • Kit de brazo de par
    XH9009
  • UPC_NO
    662288358640
  • Kit de base vertical alta
    XH9003
  • Kit de base en J vertical
    XH9004
  • Kit de base baja vertical
    XH9002

Descripción general

Descripción del fabricante
300Q180H10 REDUCTOR
  • Carcasa de hierro fundido resistente: proporciona la máxima resistencia y fiabilidad.
  • El tornillo sin fin de alto ángulo de ataque es endurecido, rectificado y pulido.
  • Cojinetes de bolas grandes de una fila en el eje de entrada: absorben las cargas radiales y de empuje a velocidades de entrada más altas. Los cojinetes de rodillos cónicos se utilizan en el eje de salida.
  • Engranajes de bronce forjado: proporcionan un equilibrio óptimo entre resistencia y desgaste.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good