Especificaciones
Dimensiones
- Base inferior al centro de salida1.33 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante133
- Altura máxima del centro al centro del perno2.00 pulg.
- Longitud máxima del centro al centro del perno3.0000 pulg.
- Ancho máx. del centro al centro del perno6.5000 pulg.
- Altura total3.0800 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Ancho general7.2600 pulg.
- Altura de las dimensiones de envío2.8000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío6.6000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío4.4000 pulg.
- Peso4.67
Detalles
- Tipo de baseBase vertical alta
- Dibujo CAD
- Instrucciones de instalación
- Número de catálogo del fabricante133VH-BK
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288338161
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeVertical
Descripción general
- Once kits de accesorios disponibles: permiten varias configuraciones desde la caja de cambios estándar. Fácil instalación: construcción atornillada. Kits de tacker para relaciones altas: permiten relaciones de hasta 3600:1. Kits de adaptadores de cara C: permiten atornillar un motor de cara C a una caja de engranajes de estilo U.