Motion
600UL60

MORSE
600UL60

Raider Plus® 600UL60 Reductores de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 6.0000 pulg., eje, tamaño de entrada de 1.5000 pulg., salida izquierda
Artículo MI #01468891
No. Fabricante 600UL60
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
600UL60

Raider Plus® 600UL60 Reductores de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 6.0000 pulg., eje, tamaño de entrada de 1.5000 pulg., salida izquierda
Artículo MI #01468891
No. Fabricante 600UL60
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    6.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    600
  • RPM máximas de salida
    29.1 rpm
  • Par de salida máximo
    9743 pulg-lbs a 1750 RPM de entrada
  • Tamaño de salida
    2.2500 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Factor de servicio
    1
  • Peso
    346.00 lb

Detalles

  • Kit de brazo de par ajustable
    XK9010
  • Dibujo CAD
  • Kit de refrigeración del ventilador
    XM9006
  • Kit de brida de salida hueca
    XD9001
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    600UL60
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288369608
  • Potencia de entrada máxima
    5.07hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Kit adaptador de marco Nema
    600MAK
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    4417 lb
  • Reducción
    Individual
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    Raider
  • Kit de base estándar
    XM9000
  • Kit de brazo de par
    XD9005
  • UPC_NO
    662288369608
  • Kit de base vertical alta
    XD9003
  • Kit de base en J vertical
    XM9003
  • Kit de base baja vertical
    XD9002

Descripción general

Descripción del fabricante
600UL60 REDUCTOR
  • Carcasa de hierro fundido resistente: proporciona la máxima resistencia y fiabilidad.
  • Lámina y eje integrales: carburados y endurecidos a 58RC para una resistencia adicional.
  • Cojinetes de rodillos cónicos en ejes de entrada y salida: absorben las cargas radiales y de empuje.
  • Engranajes de bronce fundido: proporcionan un equilibrio óptimo de resistencia y resistencia al desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"