Especificaciones
Dimensiones
- Base inferior al centro de salida1.33 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante133
- Longitud máxima del centro al centro del perno4.38 pulg.
- Ancho máx. del centro al centro del perno3.31 pulg.
- Longitud total5.38 pulg.
- Ancho general4.19 pulg.
- Peso3.68 lb
Detalles
- Tipo de baseBase horizontal - Estándar
- Instrucciones de instalación
- MaterialHierro fundido
- Tipo de productoBases reductoras de velocidad
- UPC_NO662288338154