Especificaciones
Dimensiones
- Base inferior al centro de salida1.54 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante154
- Longitud máxima del centro al centro del perno4.0000 pulg.
- Ancho máx. del centro al centro del perno7.0000 pulg.
- Altura total3.5200 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Ancho general7.8800 pulg.
- Altura de las dimensiones de envío2.3100 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío7.2500 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío6.2500 pulg.
- Peso5.56
Detalles
- Tipo de baseBase baja vertical
- Dibujo CAD
- Instrucciones de instalación
- Número de catálogo del fabricante154VL-BK
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288340928
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeVertical
- Tipo de productoBases reductoras de velocidad
- UPC_NO662288340928
Descripción general
- Once kits de accesorios disponibles: permiten varias configuraciones desde la caja de cambios estándar. Fácil instalación: construcción atornillada. Kits de tacker para relaciones altas: permiten relaciones de hasta 3600:1. Kits de adaptadores de cara C: permiten atornillar un motor de cara C a una caja de engranajes de estilo U.