Especificaciones
Dimensiones
- Base inferior al centro de salida2.06 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante206
- Longitud máxima del centro al centro del perno4.8800 pulg.
- Ancho máx. del centro al centro del perno8.3800 pulg.
- Altura total3.8900 pulg.
- Longitud total6.0000 pulg.
- Ancho general9.3800 pulg.
- Altura de las dimensiones de envío2.3100 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío7.2500 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío6.2500 pulg.
- Peso6.88
Detalles
- Tipo de baseBase baja vertical
- Dibujo CAD
- Instrucciones de instalación
- Número de catálogo del fabricante206VL-BK
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288346999
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeVertical
Descripción general
- Once kits de accesorios disponibles: permiten varias configuraciones desde la caja de cambios estándar. Fácil instalación: construcción atornillada. Kits de tacker para relaciones altas: permiten relaciones de hasta 3600:1. Kits de adaptadores de cara C: permiten atornillar un motor de cara C a una caja de engranajes de estilo U.