Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro6.0000 pulg.
- Tamaño de entrada1.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante600
- RPM máximas de salida29.1 rpm
- Par de salida máximo9743 pulg-lbs a 1750 RPM de entrada
- Tamaño de salida2.2500 pulg.
- Relación60:1
- Factor de servicio1
- Peso351.00 lb
Detalles
- Kit de brazo de par ajustableXK9010
- Dibujo CAD
- Kit de refrigeración del ventiladorXM9006
- Kit de brida de salida huecaXD9001
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante600ULR60
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288369769
- Potencia de entrada máxima5.07hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Kit adaptador de marco Nema600MAK
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida4417 lb
- ReducciónIndividual
- SerieRaider
- Kit de base estándarXM9000
- Kit de brazo de parXD9005
- UPC_NO662288369769
- Kit de base vertical altaXD9003
- Kit de base en J verticalXM9003
- Kit de base baja verticalXD9002
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido resistente: proporciona la máxima resistencia y fiabilidad.
- Lámina y eje integrales: carburados y endurecidos a 58RC para una resistencia adicional.
- Cojinetes de rodillos cónicos en ejes de entrada y salida: absorben las cargas radiales y de empuje.
- Engranajes de bronce fundido: proporcionan un equilibrio óptimo de resistencia y resistencia al desgaste.