Especificaciones
Dimensiones
- Base inferior al centro de salida5.16 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante516
- Longitud máxima del centro al centro del perno10.0000 pulg.
- Ancho máx. del centro al centro del perno18.0000 pulg.
- Altura total10.0000 pulg.
- Longitud total12.5000 pulg.
- Ancho general20.5700 pulg.
- Altura de las dimensiones de envío17.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío21.0000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío21.0000 pulg.
- Peso50.20
Detalles
- Tipo de baseBase baja vertical
- Dibujo CAD
- Instrucciones de instalación
- Número de catálogo del fabricante516VL-BK
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288369455
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeVertical
Descripción general
- Once kits de accesorios disponibles: permiten varias configuraciones desde la caja de cambios estándar. Fácil instalación: construcción atornillada. Kits de tacker para relaciones altas: permiten relaciones de hasta 3600:1. Kits de adaptadores de cara C: permiten atornillar un motor de cara C a una caja de engranajes de estilo U.