Motion
133VJ-BK

MORSE
133VJ-BK

Kit de base vertical alta - Tamaño reductor 133 , material de hierro fundido
Artículo MI #01468942
No. Fabricante 133VJ-BK
Precio408.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
133VJ-BK

Kit de base vertical alta - Tamaño reductor 133 , material de hierro fundido
Artículo MI #01468942
No. Fabricante 133VJ-BK
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
Precio408.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base inferior al centro de salida
    1.33 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    133
  • Longitud máxima del centro al centro del perno
    6.4200 pulg.
  • Ancho máx. del centro al centro del perno
    2.0000 pulg.
  • Altura total
    1.7500 pulg.
  • Longitud total
    7.4200 pulg.
  • Ancho general
    2.7500 pulg.
  • Altura de las dimensiones de envío
    8.0000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    9.0000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    9.0000 pulg.
  • Peso
    3.98

Detalles

  • Tipo de base
    Base en J vertical
  • Instrucciones de instalación
  • Número de catálogo del fabricante
    133VJ-BK
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288338178
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Vertical

Descripción general

Descripción del fabricante
133VJ-BK
  • Once kits de accesorios disponibles: permiten varias configuraciones desde la caja de cambios estándar. Fácil instalación: construcción atornillada. Kits de tacker para relaciones altas: permiten relaciones de hasta 3600:1. Engranajes de bronce forjado: proporcionan un equilibrio óptimo entre resistencia y desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno