Especificaciones
Dimensiones
- Base inferior al centro de salida1.75 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante175
- Longitud máxima del centro al centro del perno7.6300 pulg.
- Ancho máx. del centro al centro del perno2.5000 pulg.
- Altura total2.0000 pulg.
- Longitud total8.5100 pulg.
- Ancho general3.5000 pulg.
- Altura de las dimensiones de envío2.9000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío6.8000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío4.3000 pulg.
- Peso4.98
Detalles
- Tipo de baseBase en J vertical
- Dibujo CAD
- Instrucciones de instalación
- Número de catálogo del fabricante175VJ-BK
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288344124
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeVertical
Descripción general
- Once kits de accesorios disponibles: permiten varias configuraciones desde la caja de cambios estándar. Fácil instalación: construcción atornillada. Kits de tacker para relaciones altas: permiten relaciones de hasta 3600:1. Kits de adaptadores de cara C: permiten atornillar un motor de cara C a una caja de engranajes de estilo U.