Motion
237VJ-BK

MORSE
237VJ-BK

Kit de base vertical alta - Tamaño reductor 237 , material de hierro fundido
Artículo MI #01468950
No. Fabricante 237VJ-BK
Precio655.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
237VJ-BK

Kit de base vertical alta - Tamaño reductor 237 , material de hierro fundido
Artículo MI #01468950
No. Fabricante 237VJ-BK
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
Precio655.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base inferior al centro de salida
    2.37 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    237
  • Longitud máxima del centro al centro del perno
    9.1900 pulg.
  • Ancho máx. del centro al centro del perno
    2.8800 pulg.
  • Altura total
    2.0600 pulg.
  • Longitud total
    10.3100 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Altura de las dimensiones de envío
    10.0000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    12.0000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    10.0000 pulg.
  • Peso
    9.16

Detalles

  • Tipo de base
    Base en J vertical
  • Dibujo CAD
  • Instrucciones de instalación
  • Número de catálogo del fabricante
    237VJ-BK
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288349976
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Vertical

Descripción general

Descripción del fabricante
237VJ-BK
  • Once kits de accesorios disponibles: permiten varias configuraciones desde la caja de cambios estándar. Fácil instalación: construcción atornillada. Kits de tacker para relaciones altas: permiten relaciones de hasta 3600:1. Kits de adaptadores de cara C: permiten atornillar un motor de cara C a una caja de engranajes de estilo U.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno