Especificaciones
Dimensiones
- Base inferior al centro de salida2.62 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante262
- Longitud máxima del centro al centro del perno3.3800 pulg.
- Ancho máx. del centro al centro del perno3.3800 pulg.
- Altura total2.5000 pulg.
- Longitud total4.4400 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Altura de las dimensiones de envío12.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío12.0000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12.0000 pulg.
- Peso11.02
Detalles
- Tipo de baseBase en J vertical
- Dibujo CAD
- Instrucciones de instalación
- Número de catálogo del fabricante262VJ-BK
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288354444
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeVertical
- Tipo de productoBases reductoras de velocidad
- UPC_NO662288354444
Descripción general
- Once kits de accesorios disponibles: permiten varias configuraciones desde la caja de cambios estándar. Fácil instalación: construcción atornillada. Kits de tacker para relaciones altas: permiten relaciones de hasta 3600:1. Kits de adaptadores de cara C: permiten atornillar un motor de cara C a una caja de engranajes de estilo U.