Especificaciones
Dimensiones
- Base inferior al centro de salida4.50 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante450
- Longitud máxima del centro al centro del perno14.9400 pulg.
- Ancho máx. del centro al centro del perno5.8100 pulg.
- Altura total12.7500 pulg.
- Longitud total16.9400 pulg.
- Ancho general7.3800 pulg.
- Altura de las dimensiones de envío17.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío21.0000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío21.0000 pulg.
- Peso31.54
Detalles
- Tipo de baseBase en J vertical
- Dibujo CAD
- Instrucciones de instalación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante450VJ-BK
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288367987
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeVertical
Descripción general
- Once kits de accesorios disponibles: permiten varias configuraciones desde la caja de cambios estándar. Fácil instalación: construcción atornillada. Kits de tacker para relaciones altas: permiten relaciones de hasta 3600:1. Kits de adaptadores de cara C: permiten atornillar un motor de cara C a una caja de engranajes de estilo U.