Especificaciones
Dimensiones
- Base inferior al centro de salida1.00 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante100
- Longitud máxima del centro al centro del perno3.75 pulg.
- Ancho máx. del centro al centro del perno2.88 pulg.
- Longitud total4.37 pulg.
- Ancho general3.50 pulg.
- Peso1.10 lb
Detalles
- Tipo de baseBase horizontal - Estándar
- Dibujo CAD
- Instrucciones de instalación
- MaterialHierro fundido