Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricante133
- Longitud máxima del centro al centro del perno4.3800 pulg.
- Ancho máx. del centro al centro del perno3.3100 pulg.
- Altura total0.5300 pulg.
- Longitud total5.3800 pulg.
- Ancho general5.3800 pulg.
- Peso1.25 lb
Detalles
- Tipo de baseEstándar
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288338130
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeHorizontal
- Tipo de productoBases reductoras de velocidad
- UPC_NO662288338130
Descripción general
- Once kits de accesorios disponibles: permiten varias configuraciones desde la caja de cambios estándar
- Fácil instalación: construcción atornillada
- Kits de tacker para relaciones altas: permiten relaciones de hasta 3600:1
- Kits de adaptadores de cara C: permiten atornillar un motor de cara C a una caja de engranajes estilo U