Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante100
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación20:1
- Peso9.00 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- UPC_NO662288336006
Descripción general
- Los cojinetes y sellos disponibles comercialmente hacen que el mantenimiento sea sin problemas
- El diseño modular del engranaje de tornillo sin fin proporciona más de 10 millones de configuraciones a partir de componentes de serie
- Capacidad de doble sellado en ejes de entrada y salida
- Dimensionalmente intercambiable con los principales competidores del sector
- También disponible en servicio de lavado