Motion
154VL-BK

MORSE
154VL-BK

Kit de base baja vertical XD9000 - Tamaño reductor 175 , material de hierro fundido
Artículo MI #01468972
No. Fabricante 154VL-BK
Precio160.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
154VL-BK

Kit de base baja vertical XD9000 - Tamaño reductor 175 , material de hierro fundido
Artículo MI #01468972
No. Fabricante 154VL-BK
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
Precio160.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base inferior al centro de salida
    1.54 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    175
  • Altura máxima del centro al centro del perno
    2.75 pulg.
  • Longitud máxima del centro al centro del perno
    4.19 pulg.
  • Ancho máx. del centro al centro del perno
    4.19 pulg.
  • Altura total
    3.52 pulg.
  • Longitud total
    5.12 pulg.
  • Ancho general
    5.00 pulg.
  • Peso
    3.10 lb

Detalles

  • Tipo de base
    Base horizontal - Estándar
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de producto
    Bases reductoras de velocidad
  • UPC_NO
    662288344087

Descripción general

Descripción del fabricante
175S-BK XD9000
  • Kit base para reductor de engranajes de gusano tamaño 175
  • 11 kits de accesorios disponibles
  • Permite varias configuraciones de caja de cambios estándar
  • Fácil instalación: construcción atornillada
  • Kits de adhesión para relaciones altas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno