Motion
206S-BK

MORSE
206S-BK

Kit de base en J vertical - Tamaño del reductor 175 , material de hierro fundido
Artículo MI #01468974
No. Fabricante 206S-BK
Precio215.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
206S-BK

Kit de base en J vertical - Tamaño del reductor 175 , material de hierro fundido
Artículo MI #01468974
No. Fabricante 206S-BK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio215.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base inferior al centro de salida
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    206
  • Longitud máxima del centro al centro del perno
    6.3800 pulg.
  • Ancho máx. del centro al centro del perno
    4.6900 pulg.
  • Altura total
    0.7200 pulg.
  • Longitud total
    7.6900 pulg.
  • Ancho general
    7.6900 pulg.
  • Altura de las dimensiones de envío
    10.0000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    12.0000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    10.0000 pulg.
  • Peso
    3.70, 4.1

Detalles

  • Tipo de base
    Base horizontal - Estándar
  • Dibujo CAD
  • Instrucciones de instalación
  • Número de catálogo del fabricante
    206S-BK
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288346975
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Parte inferior o superior

Descripción general

Descripción del fabricante
206S-BK
  • Once kits de accesorios disponibles: permiten varias configuraciones desde la caja de cambios estándar. Fácil instalación: construcción atornillada. Kits de tacker para relaciones altas: permiten relaciones de hasta 3600:1. Kits de adaptadores de cara C: permiten atornillar un motor de cara C a una caja de engranajes de estilo U.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo