Motion
XA0050

MORSE
XA0050

Raider Plus® 100Q40L5 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, distancia central de 1.00 pulg., caña de cara C, salida izquierda, 42CZ, bastidor 48C
Artículo MI #01468977
No. Fabricante XA0050
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
XA0050

Raider Plus® 100Q40L5 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, distancia central de 1.00 pulg., caña de cara C, salida izquierda, 42CZ, bastidor 48C
Artículo MI #01468977
No. Fabricante XA0050
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    100
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    42CZ/48C
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Peso
    4.60 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    Raider
  • UPC_NO
    662288336105

Descripción general

Descripción del fabricante
100Q40L5 REDUCTOR
  • Los cojinetes y sellos disponibles comercialmente hacen que el mantenimiento sea sin problemas
  • El diseño modular del engranaje de tornillo sin fin proporciona más de 10 millones de configuraciones a partir de componentes de serie
  • Capacidad de doble sellado en ejes de entrada y salida
  • Dimensionalmente intercambiable con los principales competidores del sector
  • También disponible en servicio de lavado

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good