Especificaciones
Dimensiones
- Base inferior al centro de salida2.62 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante262
- Longitud máxima del centro al centro del perno3.38 pulg.
- Ancho máx. del centro al centro del perno3.38 pulg.
- Altura total2.50 pulg.
- Longitud total4.44 pulg.
- Ancho general5.00 pulg.
- Peso6.82 lb
Detalles
- Tipo de baseBase en J vertical
- Instrucciones de instalación
- MaterialHierro fundido
- Tipo de productoBases reductoras de velocidad
- UPC_NO662288358954