Especificaciones
Dimensiones
- Base inferior al centro de salida4.3800 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante325
- Longitud máxima del centro al centro del perno9.5000 pulg.
- Ancho máx. del centro al centro del perno6.1300 pulg.
- Altura total0.8100 pulg.
- Longitud total11.1200 pulg.
- Ancho general11.1300 pulg.
- Altura de las dimensiones de envío13.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío16.0000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío14.5000 pulg.
- Peso7.56, 8.15
Detalles
- Tipo de baseBase horizontal - Estándar
- Dibujo CAD
- Instrucciones de instalación
- Número de catálogo del fabricante325S-BK
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288362920
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeParte inferior o superior
Descripción general
- Once kits de accesorios disponibles: permiten varias configuraciones desde la caja de cambios estándar. Fácil instalación: construcción atornillada. Kits de tacker para relaciones altas: permiten relaciones de hasta 3600:1. Kits de adaptadores de cara C: permiten atornillar un motor de cara C a una caja de engranajes de estilo U.