Especificaciones
Dimensiones
- Base inferior al centro de salida4.8100 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante375
- Longitud máxima del centro al centro del perno10.3800 pulg.
- Ancho máx. del centro al centro del perno7.0000 pulg.
- Altura total0.9400 pulg.
- Longitud total12.0000 pulg.
- Ancho general8.5000 pulg.
- Altura de las dimensiones de envío5.5000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío7.5000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío16.2000 pulg.
- Peso9.74, 10.7
Detalles
- Tipo de baseBase horizontal - Estándar
- Instrucciones de instalación
- Número de catálogo del fabricante375S-BK
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288365884
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeParte inferior o superior
Descripción general
- Once kits de accesorios disponibles: permiten varias configuraciones desde la caja de cambios estándar. Fácil instalación: construcción atornillada. Kits de tacker para relaciones altas: permiten relaciones de hasta 3600:1. Kits de adaptadores de cara C: permiten atornillar un motor de cara C a una caja de engranajes de estilo U.