Especificaciones
Dimensiones
- Base inferior al centro de salida5.6300 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante450
- Longitud máxima del centro al centro del perno12.1200 pulg.
- Ancho máx. del centro al centro del perno7.6300 pulg.
- Altura total1.1300 pulg.
- Longitud total13.8800 pulg.
- Ancho general9.5600 pulg.
- Altura de las dimensiones de envío5.6000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío16.3000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío7.5000 pulg.
- Peso14.82
Detalles
- Tipo de baseBase horizontal - Estándar
- Dibujo CAD
- Instrucciones de instalación
- Número de catálogo del fabricante450S-BK
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288367956
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeParte inferior o superior
Descripción general
- Once kits de accesorios disponibles: permiten varias configuraciones desde la caja de cambios estándar. Fácil instalación: construcción atornillada. Kits de tacker para relaciones altas: permiten relaciones de hasta 3600:1. Kits de adaptadores de cara C: permiten atornillar un motor de cara C a una caja de engranajes de estilo U.